Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELJ7K06Q707
Cod. Produttore
LJ7K06Q707
Cod. EAN
3389110787320

Informazioni di prodotto

AVVIATORE IN CASSETTA CON TRASFO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori 3 a fasi 0,75 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Include un trasformatore di controllo 400/24V 50/60 Hz per alimentare il circuito di controllo di un contattore LC1K con un isolato 24V 50/60 Hz e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 1,6-2,5 A. È conforme a IEC 60204-1 e e IEC 60947-4-1, prodotto Green Premium (RoHS/REACh).

Serie

TeSys_LG__LJ

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

larghezza

175

con trasformatore

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.75 kW

tipo di avviatore motore

starter diretto

altezza

165

numero di punti di comando

4

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1.6 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

profondità

177

classe di intervento

CLASS 10

adatto per arresto d’emergenza

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

con attivatore di corto circuito

corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

2.5 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

protezione da sovraccarico a compensazione termica

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

corrente d’esercizio nominale Ie

2.5 A

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

Avviatore in cassetta - TeSys LJ7K - 1..1,6 A - 380 V CA