Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSR85-600-11
Cod. Produttore
PSR85-600-11
Cod. EAN
7320500477250

Informazioni di prodotto

PSR85-600-11 Softstarter - 85 A - 208 ... 600 V AC
Avviatore graduale PSR85-600-11 progettato per garantire un controllo preciso e affidabile dell'avviamento dei motori elettrici. Questo dispositivo consente una partenza dolce, riducendo gli stress meccanici e elettrici, migliorando la durata delle apparecchiature collegate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e sicurezza nell'utilizzo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un avvio controllato e una gestione efficiente dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: The softstarter PSR85-600-11 has a rated maximum operational current of 85 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is 24 V AC/DC. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN and a TOR signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

prodotto Sustainable

Si

Serie

PSR85

Produttore

ABB

Softstarter PSR85-600-11 85 A 208-600 V AC avviatore graduale per motori trifase pompe ventilatori compressori