› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Avviatore graduale PSR45-600-11 45A 208-600V AC per motori trifase industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPSR45-600-11
Cod. Produttore PSR45-600-11
Cod. EAN 7320500477229

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 45 A
  • Tensione operativa: 208-600 V AC
  • Tensione controllo: 24 V AC/DC
  • Controllo bipolare: due fasi
  • Bypass integrato: sì
  • Segnali uscita: RUN e TOR relè NO
  • Avviamenti/h: fino a 100
  • Serie: PSR45

Descrizione del prodotto

Avviatore graduale PSR45-600-11 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro di motori elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono una gestione precisa della corrente di spunto, contribuendo a proteggere l'impianto elettrico e a prolungare la durata dei componenti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e performance costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici esistenti, offrendo un controllo efficace e una maggiore efficienza operativa. Descrizione del produttore: The softstarter PSR45-600-11 has a rated maximum operational current of 45 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is 24 V AC/DC. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN and a TOR signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

grado di protezione (IP)

IP10

classe di intervento

Regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

45 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

11 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

22 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

PSR45

Avviatore graduale PSR45-600-11 45A 208-600V AC per motori trifase industriali