Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSR25-600-11
Cod. Produttore
PSR25-600-11
Cod. EAN
7320500477199

Informazioni di prodotto

PSR25-600-11 Softstarter - 25 A - 208 ... 600 V AC
Avviatore graduale PSR25-600-11 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro dei motori elettrici. Questo dispositivo assicura una riduzione degli impulsi di corrente durante l'accensione, proteggendo l'impianto elettrico e prolungando la durata dei componenti. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della potenza in fase di avvio, contribuisce a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre i picchi di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, è compatto e facile da installare, offrendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The softstarter PSR25-600-11 has a rated maximum operational current of 25 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is 24 V AC/DC. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN and a TOR signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

Serie

PSR25

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Avviatore graduale PSR25-600-11 25A 208-600V AC controllo motori industriali compatto affidabile