Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSR16-600-11
Cod. Produttore
PSR16-600-11
Cod. EAN
7320500477182

Informazioni di prodotto

PSR16-600-11 Softstarter - 16 A - 208 ... 600 V AC

Documentazione tecnica

Avviatore graduale PSR16-600-11 progettato per il controllo progressivo dell'avviamento di motori elettrici. Questo dispositivo consente una partenza dolce, riducendo il picco di corrente e lo stress meccanico sugli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono una gestione efficiente e sicura dell'avvio motori, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e protezione ottimale del sistema elettrico. Descrizione del produttore: The softstarter PSR16-600-11 has a rated maximum operational current of 16 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is 24 V AC/DC. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

16 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

4 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

7,5 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

ABB

Avviatore graduale PSR16-600-11 16A 208-600V AC controllo motori industriali pompe ventilatori compressori