Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSE170-600-70
Cod. Produttore
PSE170-600-70
Cod. EAN
7320500400692

Informazioni di prodotto

PSE170-600-70 Softstarter - 171 A - 208 ... 600 V AC

Documentazione tecnica

Avviatore graduale PSE170-600-70 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro dei motori elettrici, riducendo l'impatto di corrente e coppia all'accensione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile, questo dispositivo assicura una protezione efficace del motore e dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre le caratteristiche tecniche avanzate ne permettono un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: The softstarter PSE170-600-70 has a rated maximum operational current of 170 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...250 V AC at 50/60 Hz. PSE features a two-phase control with a soft start and stop through a voltage or a torque ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN, TOR, and Event signal is available from a relay output in NO (normally open state). The PSE has functions such as current limit, kickstart, analog output, EOL, underload, and locked rotor protection. To interact with PSE, it has an Illuminated display that uses symbols to become language neutral. As an option, you can add an identical external keypad with a rating of IP66. There are three ways to communicate with PSE. It can be done by hardwire inputs Start/Stop or by Reset of fault. Another popular option is the built-in fieldbus communication Modbus RTU. You can also use an external adaptor and a Fieldbus plug. PSE is a true general pur­pose softstarter. It’s a perfect balance be­tween high starting capacity and cost effi­ciency. Very suitable for small to medium-sized three-phase motors with nominal currents from 18...370 A. Typical applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

171 A

tensione d’esercizio nominale Ue

208 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

45 kW

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

90 kW

funzione

EV014006

cavallottamento interno

con display

regolazione della coppia

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

classe di intervento

regolabile

grado di protezione (IP)

IP00

Serie

PSE170

Produttore

ABB

Softstarter PSE170-600-70 171A 208-600V AC per motori trifase industriali protezione avanzata controllo coppia