Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSE142-600-70
Cod. Produttore
PSE142-600-70
Cod. EAN
7320500400685

Informazioni di prodotto

PSE142-600-70 Softstarter - 143 A - 208 ... 600 V AC
Avviatore graduale PSE142-600-70 progettato per il controllo progressivo dell'avviamento di motori elettrici, garantendo una riduzione efficace degli spunti di corrente e delle sollecitazioni meccaniche. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un avvio morbido e affidabile, contribuisce a migliorare la durata degli impianti elettrici e a ottimizzare le prestazioni operative. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: The softstarter PSE142-600-70 has a rated maximum operational current of 142 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...250 V AC at 50/60 Hz. PSE features a two-phase control with a soft start and stop through a voltage or a torque ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN, TOR, and Event signal is available from a relay output in NO (normally open state). The PSE has functions such as current limit, kickstart, analog output, EOL, underload, and locked rotor protection. To interact with PSE, it has an Illuminated display that uses symbols to become language neutral. As an option, you can add an identical external keypad with a rating of IP66. There are three ways to communicate with PSE. It can be done by hardwire inputs Start/Stop or by Reset of fault. Another popular option is the built-in fieldbus communication Modbus RTU. You can also use an external adaptor and a Fieldbus plug. PSE is a true general pur­pose softstarter. It’s a perfect balance be­tween high starting capacity and cost effi­ciency. Very suitable for small to medium-sized three-phase motors with nominal currents from 18...370 A. Typical applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

Serie

PSE142

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Softstarter PSE142-600-70 143A 208-600V AC controllo avvio motori industriali pompe ventilatori compressori