Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME10K1BW3
Cod. Produttore
GV2ME10K1BW3
Cod. EAN
3389110948714

Informazioni di prodotto

Avviatore diretto - TeSys GV2ME - 4...6,3 A - 24 Vcc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è uno starter combinato Tesys GV2ME DOL, il range di regolazione termica è 4...6.3A. È preassemblato con 1 interruttore automatico GV2ME, 1 contattore a 3 poli LC1K e 1 blocco di combinazione GV2AF01. E' composto da un circuito di controllo a 24V CC, collegamento mediante morsetti a vite. Può funzionare a temperatura ambiente di -20/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Le sue prestazioni di interruzione possono essere aumentate aggiungendo un limitatore di corrente GV1L3.

larghezza

45 mm

altezza

152 mm

profondità

77 mm

assorbimento di potenza

2,4 W

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

numero di punti di comando

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

6,3 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

1,1 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

2,2 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

3 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

6 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

50 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

50000 A

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V

3000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 ... 6,3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys K motor starters

Produttore

Avviatore diretto - TeSys GV2ME - 4...6,3 A - 24 Vcc