Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLKJ03C
Cod. Produttore
KJ03C
Cod. EAN
3250613802639

Informazioni di prodotto

Auxiclic 4x250A 24 moduli 60 connessioni per fase senza connettori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ripartitore tetrapolare auxilic da 24 moduli DIN, ideale per distribuire energia in modo sicuro e compatto. Gestisce una corrente di 250 A a 500 V AC, con Icc max di 29,6 kA. Dotato di terminali a vite per l’alimentazione e 60 connessioni isolate per cavi da 6 a 10 mm con bloccaggio rapido. Versione senza connettori, perfetta per quadri elettrici che richiedono efficienza, ordine e massima affidabilità.

larghezza

420 mm

altezza

40 mm

profondità

40 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

250 A