Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26898
Cod. Produttore
A9A26898
Cod. EAN
3606481285836

Informazioni di prodotto

Aux sgancio e aperto-chiuso 24Vcc iOF+SD24 Ti24 valle per iC40/iC60/iID/iCV40

Documentazione tecnica

Questo ausiliario elettrico Acti9 iOF SD è un contatto di apertura/chiusura e segnalazione di guasto. È dedicato ai terminali doppi iC60, iC40, iCV40, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60 e iID. I 2 contatti 1NO + 1NC possono fornire le informazioni di segnalazione del dispositivo associato all'Acti9 Smartlink. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. È compatibile con la barra di distribuzione a pettine a valle. Indicazione remota della posizione e dello scatto in caso di guasto del dispositivo associato. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 9mm x (H) 85mm x (D) 73,5mm. Il peso del prodotto è 25 g. Il grado di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 all'interno dell'armadio. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1 e 60947-5-4.

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario / commutatore di segnale d’errore

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di dimensionamento

24 V

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

numero di commutatori di segnale

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

0.5

Serie

Acti9_iC60

Produttore

Aux sgancio e aperto-chiuso 24Vcc iOF+SD24 Ti24 valle per iC40/iC60/iID/iCV40