Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG29378
Cod. Produttore
29378
Cod. EAN
3303430293781

Informazioni di prodotto

  • Tensione alimentazione: 220-240 V AC
  • Corrente termica convenzionale: 8 A
  • Corrente nominale impiego: 5 A AC-12 415 V
  • Modalità operativa: Automatica, forzata, arresto
  • Grado protezione IP: IP20 connettori, IP40 frontale
  • Grado protezione IK: IK07 frontale
  • Funzioni: Avvio genset, selezione fonte
  • Serie: TransferPacT: ComPacT NSX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È un controllore automatico UA del sistema di commutazione della sorgente per i dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. Consente il trasferimento da una sorgente a un'altra, l'avvio del generatore ed il distacco carichi. Può essere installato direttamente sulla piastra di controllo ACP Transferpact o montato sul pannello anteriore del quadro. La tensione di alimentazione è da 220VAC a 240VAC 5060 Hz.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TransferPacT / ComPacT NSX / ComPacT INS INV based

Produttore

Automatismo UA 220/240Vca controllore commutazione sorgente per dispositivi Compact NSX e Masterpact