Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG29376
Cod. Produttore
29376
Cod. EAN
3303430293767

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 220-240 V AC
  • Corrente termica: 8 A
  • Corrente nominale impiego: AC-12 4-5 A, DC-13 2 A
  • Grado protezione IP: IP20 connettori, IP40 frontale
  • Grado protezione IK: IK07 frontale
  • Modalità operativa: Automatica, forzata, arresto
  • Dispositivo interbloccato: Compact NS, Masterpact
  • Serie: TransferPacT: ComPacT NSX, INS/INV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Automatismo BA 220/240Vca

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

TransferPacT / ComPacT NSX / ComPacT INS INV based

Produttore

Automatismo BA 220/240Vca controllo porte settore industriale