Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA104576
Cod. Produttore
104576
Cod. EAN
8055195000993

Informazioni di prodotto

AUTOM. ELETTROMEC. C/SCHEDA 391 E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'elettromecanicità avanzata con il modello FA104576, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze moderne. Questa automazione elettromeccanica è dotata di una scheda 391 E, garantendo prestazioni ottimali e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e efficienza, FA104576 rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

larghezza max. del battente

2500 mm

tensione del motore

24 V