Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY2050-I-AUTO
Cod. Produttore
2050-I-AUTO
Cod. EAN
8032853656099

Informazioni di prodotto

AUTO 20/50-I - Terminale autorestringente unipolare per interno, fino a 12/20kV.
Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali autorestringenti 24 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO. Per conduttori da 25 a 50 mm2 - L: 320 mm

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 50 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

17,3 ... 19,5 mm

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Produttore

AUTO 20/50-I (KIT DA TRE TERMINAZI