Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26963
Cod. Produttore
A9N26963
Cod. EAN
3606480383014

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iDPN
  • Tensione comando: 220-240 VCA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo controllo: Ritardato
  • Dimensioni (LxAxP): 18x82,5x73,5 mm
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Compatibilità: C40/C120/ID C
  • Norma di riferimento: EN/IEC 60947-2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto MNs è un ausiliario di sganciatore di sovratensione. È montato sul lato sinistro dell'interruttore automatico. La tensione del circuito di controllo Uc è compresa tra 220 VCA e 240 VCA con una frequenza di 50/60 Hz. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 73.5 mm.

funzione

Sganciatore di minima tensione

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

Acti9 iDPN

Produttore

Ausiliario sganciatore minima tensione 220-240V Acti9 C120 per interruttori automatici