Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C70132
Cod. Produttore
A9C70132
Cod. EAN
3606480097980

Informazioni di prodotto

Ausiliaro riarmo automatico, Acti9, iC60, 1-2P, 4 programmi, 230 V CA, 50 Hz, contatti OF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 ARA iC60 è un ausiliario di richiusura automatico dedicato agli interruttori iC60. Esegue 4 programmi di richiusura automatica del dispositivo di protezione associato dopo lo scatto. Aumenta la disponibilità di installazioni senza supervisione, isolate, difficili da raggiungere e richiede una grande disponibilità ripristinandone il funzionamento senza l'intervento del personale in caso di guasto transitorio. Questo dispositivo controlla le installazioni 1P, 1P+N, 2P. Larghezza in passi da 9 mm è 7. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il circuito vanta una configurazione di sicurezza grazie al dispositivo con lucchetto. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

3,5

larghezza totale (TE)

3,5

tensione di commutazione nominale

1 A

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Interruttore a distanza

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Ausiliario riarmo automatico 230 Vca 4 programmi per interruttore iC60 1-2 poli

€ 312,50 x 1 pz.
(pz.)