Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C70344
Cod. Produttore
A9C70344
Cod. EAN
3606480675683

Informazioni di prodotto

Ausiliario riarmo automatico ARA 230 Vca 1 prog. per interruttore iID 4P

Documentazione tecnica

Questo ausiliario di richiusura automatico Acti9 ARA iID è dedicato agli interruttori di corrente residua iID. Esegue 4 programmi di richiusura automatica del dispositivo di protezione associato dopo lo scatto. Aumenta la disponibilità delle installazioni prive di supervisione, isolate, difficili da raggiungere e che richiedono una grande disponibilità, ripristinandone il funzionamento senza l'intervento del personale in caso di guasto transitorio. Larghezza in passi da 9 mm è 7. Per l'ARA iC60, l'operatore può scegliere un programma di revisione predefinito che consente di riconciliare la sicurezza e la disponibilità delle strutture, tenendo conto dell'ambiente della struttura. Questo dispositivo controlla le installazioni 4P, . Il circuito vanta una configurazione di sicurezza grazie al dispositivo con lucchetto. Questo Acti9 iQuick PRD40r è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

dispositivo supplementare

interruttore a distanza

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

230 V

numero di contatti di riposo

2

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

100 A

larghezza totale (TE)

3.5

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

3.5

Serie

Acti9_iID

Produttore

Ausiliario riarmo automatico ARA 230 Vca 1 prog. per interruttore iID 4P