Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15405
Cod. Produttore
A9C15405
Cod. EAN
3606480374845

Informazioni di prodotto

Aus. segnalazione iATLs

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'iATLs Acti 9 è un ausiliario di segnalazione remota affidabile. Ha 1 contatto di commutazione e funziona con tensione di controllo da 24VCA/DC a 240VCA/DC. Il montaggio viene eseguito a destra del relè a impulsi iTL con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. È associato ai relè a impulsi iTL per consentire la segnalazione remota dello stato operativo. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.

dispositivo supplementare

interruttore segnalatore

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

240 V

tensione di commutazione nominale

6 A

numero di contatti invertitori

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

32 A

larghezza totale (TE)

0.5

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

0.5

Serie

iTL

Produttore

Ausiliario relè iTL segnalazione iATLs

€ 41,70 x 1 pz.
(pz.)