Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15414
Cod. Produttore
A9C15414
Cod. EAN
3606480374968

Informazioni di prodotto

Ausiliario relè iTL comando mantenuto iATLm

Documentazione tecnica

Acti 9 iATLm è un ausiliario per comando mantenuto. Funziona con tensione di controllo da 12VCA a 240VCA. Il montaggio viene eseguito a destra del relè a impulsi iTL con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. È associato ai relè a impulsi iTL per consentire ordini di comando mantenuto da un contatto di commutazione. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

240 V

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

32 A

larghezza totale (TE)

0.5

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

0.5

Serie

Acti9_iTL

Produttore

Ausiliario relè iTL comando mantenuto iATLm