Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15413
Cod. Produttore
A9C15413
Cod. EAN
3606480374869

Informazioni di prodotto

Ausiliario relè iTL adattamento di corrente iATLz

Documentazione tecnica

Questo prodotto Acti9 iATLz è un prodotto ausiliario con pulsanti luminosi per il controllo affidabile. La tensione di alimentazione è compresa tra 130VAC e 240 V AC. Il montaggio viene eseguito tra 2 relè a impulsi iTL con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. È installabile su guida DIN. È associato ai relè a impulsi iTL per consentire il controllo graduale di due circuiti attraverso un singolo pulsante. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60669-2-2.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

240 V

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

32 A

larghezza totale (TE)

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

Acti9_iTL

Produttore

Ausiliario relè iTL adattamento di corrente iATLz