Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15920
Cod. Produttore
A9C15920
Cod. EAN
3606480097904

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iCT
  • Tensione comando: 220-240 V CA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Categoria sovratensione: III
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 81x18x60 mm
  • Montaggio: Guida DIN
  • Norma di riferimento: IEC/EN 61095

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iACTp è un ausiliario di protezione dalle sovratensioni modulare e affidabile (2 circuiti). Funziona da 220VCA a 240VCA, a una frequenza di 50/60 Hz. Il montaggio viene eseguito a sinistra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È montabile su guida DIN ed è compatibile solo con Acti 9 iCT superiori o uguali a 25A. Questo ausiliario è un soppressore di interferenze che limita le sovratensioni sul circuito di controllo. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Ausiliario filtro antidisturbi iACTp 230-240Vca protezione sovratensioni montaggio guida DIN