Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15919
Cod. Produttore
A9C15919
Cod. EAN
3606480097898

Informazioni di prodotto

Ausiliario contattori iCT filtro antidisturbi iACTp 12÷48Vca

Documentazione tecnica

Acti 9 iACTp è un ausiliario di protezione dalle sovratensioni modulare e affidabile (2 circuiti). Funziona da 12VCA a 48VCA, a una frequenza di 50/60 Hz. Il montaggio viene eseguito a sinistra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È montabile su guida DIN ed è compatibile solo con Acti 9 iCT superiori o uguali a 25A. Questo ausiliario è un soppressore di interferenze che limita le sovratensioni sul circuito di controllo. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

esecuzione

elemento di estinzione RC

tipo di tensione d’esercizio

AC

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

12 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

funzione

circuito RC

Serie

Acti9_iCT

Produttore

Ausiliario contattori iCT filtro antidisturbi iACTp 12÷48Vca