Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15419
Cod. Produttore
A9C15419
Cod. EAN
3606480097911

Informazioni di prodotto

Ausiliario contattori iCT e relè iTL temp. iATEt

Documentazione tecnica

Acti 9 iATEt è un ausiliario temporizzato affidabile. Funziona da 24VCA a 240VCA e da 24VDC a 110VDC. Il montaggio viene eseguito a sinistra del relè a impulsi iTL o del contattore iCT con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Sono possibili 5 ritardi temporali, 1 per iTL e 4 per iCT. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.

tipo di tensione di comando 2

DC

larghezza in unità di suddivisione

1

funzione

ritardo di intervento controllato da impulsi

tensione di alimentazione

24 V

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

tensione di comando 2

24 V

2° intervallo di tempo

1

tipo di tensione di comando 1

AC

altezza totale

81 mm

tipo di azionamento

analogico con funzione multipla

tensione di comando 1

24 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

2° intervallo di tempo unità

secondi/ore

Serie

Acti9_iCT

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Ausiliario contattori iCT e relè iTL temp. iATEt

€ 148,24 x 1 pz.