Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C18309
Cod. Produttore
A9C18309
Cod. EAN
3606480097935

Informazioni di prodotto

Ausiliario Contattori iCT comando centralizzato iACTc 24Vca

Documentazione tecnica

Acti 9 iACTc è un ausiliario a doppio controllo modulare e affidabile. La tensione di alimentazione nominale è compresa tra 24 e 48 VCA e la tensione di controllo è compresa tra 24 e 48 VCA. Il montaggio viene eseguito a sinistra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È montabile su guida DIN ed è compatibile solo con tutti i dispositivi Acti 9 iCT maggiori o uguali a 25A. Questo ausiliario viene utilizzato per controllare un contattore in modalità a impulsi o per combinare ordini di controllo mantenuto o a impulsi. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

48 V

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

larghezza totale (TE)

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

3

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

Acti9_iCT

Produttore

Ausiliario Contattori iCT comando centralizzato iACTc 24Vca