Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C18308
Cod. Produttore
A9C18308
Cod. EAN
3606480097928

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iCT
  • Tensione alimentazione: 220-240 V AC
  • Tensione comando: 230-240 V AC
  • Corrente uscita max: 2 A inrush
  • Assorbimento potenza: 3 VA
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 81x18x60 mm
  • Montaggio: Guida DIN lato sinistro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iACTc è un ausiliario a doppio controllo modulare e affidabile. La tensione di alimentazione nominale è compresa tra 220 e 240 VCA e la tensione di controllo è compresa tra 230 e 240 VCA. Il montaggio viene eseguito a sinistra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È montabile su guida DIN ed è compatibile solo con tutti i dispositivi Acti 9 iCT maggiori o uguali a 25A. Questo ausiliario viene utilizzato per controllare un contattore in modalità a impulsi o per combinare ordini di controllo mantenuto o a impulsi. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

funzione

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

tensione di commutazione nominale

2 A

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

dispositivo supplementare

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

3

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Ausiliario comando centralizzato iACTc 230Vca doppio controllo modulare per contattori Acti9 iCT IP20/IP40 montaggio guida DIN