Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15424
Cod. Produttore
A9C15424
Cod. EAN
3606480430626

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iTL
  • Tensione alimentazione: 230 V AC
  • Tensione segnalazione: 24 V CC
  • Contatti segnale: 1 NA
  • Grado protezione: IP20/IP40
  • Montaggio: Guida DIN
  • Durata elettrica: 250000 cicli
  • Dimensioni (AxLxP): 81x18x68 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iATL24 è un controllo affidabile e una segnalazione remota con un ausiliario del connettore Ti24. Funziona con tensione di alimentazione di 230VAC. Il montaggio viene eseguito tra 2 relè a impulsi iTL con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. È installabile su guida DIN. È associato ai relè a impulsi iTL per consentire la segnalazione remota del loro stato di funzionamento. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-1, Appendice S.

funzione

Comando a distanza

tipo di tensione di alimentazione

DC

tensione nominale

24 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

18

tensione di commutazione nominale

0,002 A

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

dispositivo supplementare

Comando a distanza

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

32 A

Serie

Acti9 iTL

Produttore

Ausiliario comando 24Vcc/230Vca con contatto aperto-chiuso per segnalazione remota su guida DIN