Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A19804
Cod. Produttore
A9A19804
Cod. EAN
3606481158079

Informazioni di prodotto

Ausiliario aperto-chiuso-sganciato con Ti24 per iC60 RCBO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ausiliario aperto-chiuso-sganciato con Ti24 per iC60RCBO

tensione nominale

24 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

0,1 A

numero di commutatori di segnale

1

montaggio dell'apparecchio

Interruttore differenziale / magnetotermico

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

32 A

Serie

Acti9 iC60 RCBO / 2P / 3P / 4P

Produttore

Ausiliario aperto-chiuso-sganciato Ti24 per interruttori iC60 RCBO controllo stato