Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A19803
Cod. Produttore
A9A19803
Cod. EAN
3606481158062

Informazioni di prodotto

Ausiliario aperto-chiuso per iC60RCBO

Documentazione tecnica

Questo ausiliario elettrico Acti9 iOF SD è un contatto di apertura/chiusura e segnalazione di guasto. È dedicato ai prodotti iC60, RCBO 1OF SD iID. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 9 mm x (L) 86 mm x (P) 71 mm. Il peso del prodotto è 36 g. Il grado di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 all'interno dell'armadio. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1.

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario / commutatore di segnale d’errore

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di dimensionamento

24 V

tensione di commutazione nominale

6 A

numero di contatti invertitori

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

32 A

numero di commutatori di segnale

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

0.5

Serie

Acti9_iC60_RCBO__2P__3P__4P_

Produttore

Ausiliario aperto-chiuso per iC60RCBO