Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
supporta il protocollo per EtherNet/IP
max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale
4 kW
supporta protocollo MODBUS
numero di interfacce HW seriali RS485
2
con elemento di comando
numero di uscite analogiche
tensione di rete
500 V
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa
10 %
numero di fasi d’uscita
numero di fasi d’entrata
3
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
larghezza
246 mm
profondità
242 mm
tipo di convertitore
inverter a tensione impressa
numero di ingressi digitali
8
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa
5 %
max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale
tensione d’uscita massima
30 V
supporta protocollo DeviceNet
frequenza di rete
50/60 Hz
numero di uscite digitali
1
supporta protocollo TCP/IP
supporta protocollo PROFIBUS
max. frequenza d’uscita
30000 Hz
corrente di uscita nominale I2N
5.4 A
numero di ingressi analogici
altezza
420 mm
Serie
Altivar_Process_ATV900
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEATV12HU22M2 Cod. Produttore: ATV12HU22M2 Cod. EAN: 3606480071102
Cod. Rexel: TEATV12HU15M2 Cod. Produttore: ATV12HU15M2 Cod. EAN: 3606480071096
Cod. Rexel: TEATV12H075M2 Cod. Produttore: ATV12H075M2 Cod. EAN: 3606480071072
Cod. Rexel: TEATV12H055M2 Cod. Produttore: ATV12H055M2 Cod. EAN: 3606480071065
Cod. Rexel: TEATV12H037M2 Cod. Produttore: ATV12H037M2 Cod. EAN: 3606480071058
Cod. Rexel: TEATV12H018M2 Cod. Produttore: ATV12H018M2 Cod. EAN: 3606480071089
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te