Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV12HU40M3
Cod. Produttore
ATV12HU40M3
Cod. EAN
3606480071201

Informazioni di prodotto

ATV12 4KW 240V TRI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il variatore di velocità Altivar 12di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni 3 fase in collegamento alla linea di alimentazione con potenza nominale fino a 4kilowatt/5 cavalli di potenza e tensione nominale da 200a 240Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD / VFD) è concepito per macchine e apparecchi industriali e commerciali semplici, come nastri trasportatori, pompe, estrattori, barriere di accesso e laminatoi. Il suo ingombro ridotto consente il montaggio in armadi di semplici apparecchiature non industriali. Può essere configurato prima mentre è ancora all'interno del suo imballaggio senza utilizzare l'alimentatore, riducendo al minimo il tempo di installazione. La compatibilità del software SoMove consente di risparmiare e trasferire le configurazioni all'unità di riserva, riducendo i tempi di inattività per la manutenzione.

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

4 kW

supporta protocollo MODBUS

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con elemento di comando

numero di uscite analogiche

1

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

numero di interfacce HW altre

8

tensione di rete

200 V

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

numero di fasi d’uscita

3

numero di fasi d’entrata

3

larghezza

140 mm

profondità

141.2 mm

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

numero di ingressi digitali

4

impiego ammesso in ambito industriale

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

4 kW

tensione d’uscita massima

230 V

frequenza di rete

50/60 Hz

numero di uscite digitali

1

max. frequenza d’uscita

400 Hz

con collegamento PC

corrente di uscita nominale I2N

16.7 A

numero di ingressi analogici

1

altezza

184 mm

Serie

Altivar_12

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Variatore di velocità ATV12 - 4 kW - 5 HP - 200-240 V - 3ph - con diss.term.