Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV12HU15M2TQ
Cod. Produttore
ATV12HU15M2TQ

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1,5 kW
  • Tensione: 240 V monofase
  • Motori trifase fino a: 1,5 kW
  • Controllo velocità: integrato
  • Protezione: picchi di corrente
  • Applicazioni: pompaggio, compressori
  • Formato: compatto
  • Serie: ATV12
Descrizione del produttore: Inverter Schneider ATV12 1,5 kW 240 V monofase, confezione 7 pezzi, codice TEATV12HU15M2TQ. Permette alimentare motori trifase fino a 1,5 kW da rete monofase, con controllo di velocità e protezioni integrate. Viene impiegato per applicazioni un po’ più impegnative (pompaggio, piccoli compressori, ventilatori di media potenza) dove è richiesta regolazione di velocità e riduzione dei picchi di corrente all’avviamento. Offre configurazioni predefinite per carichi a coppia variabile o costante. Il formato compatto facilita l’installazione in quadri esistenti senza grandi modifiche.

prodotto Sustainable

Si