Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV12H075M2TQ
Cod. Produttore
ATV12H075M2TQ

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 0,75 kW
  • Tensione: 240 V monofase
  • Applicazioni: residenziali e terziarie
  • Protezione motore: integrata
  • Parametrizzazione: tastiera o software
  • Uso: piccole pompe, ventilazione
  • Serie: ATV12
  • Confezione: 14 unità
Descrizione del produttore: Inverter Schneider ATV12 0,75 kW 240 V monofase, confezione 14, codice TEATV12H075M2TQ. Stesse caratteristiche generali del modello da 0,37 kW ma con potenza nominale superiore, adatta a motori fino a 0,75 kW. È particolarmente utilizzato in applicazioni residenziali e terziarie (piccole pompe, ventilazione localizzata, nastri) dove la rete disponibile è monofase. Offre funzioni base di variatore e protezione motore integrata, con semplice parametrizzazione tramite tastiera integrata o software. L’elevata diffusione lo rende un prodotto standard per piccole automazioni.

prodotto Sustainable

Si