Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN648704
Cod. Produttore
MTN648704
Cod. EAN
3606485011912
Descrizione del produttore: Attuatore per veneziane KNX REG-K/4x24/6 con modalità manuale. Per il controllo indipendente di 4 azionamenti di veneziane/tapparelle. La funzione dei canali delle veneziane è liberamente configurabile. Tutte le uscite delle veneziane possono essere azionate manualmente premendo il pulsante. Visualizzazione dello stato del canale tramite LED. Un LED verde indica la disponibilità al funzionamento. Con accoppiatore bus integrato. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. Non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Funzioni veneziane: Tipo di veneziana. tempo di esecuzione. Tempo di inattività. Intervallo di fase. Funzioni di disattivazione differenziate e allarmi meteo. Posizionamento a 8 bit per altezza e lamelle. Scene. Modalità manuale/automatica. Funzioni differenziate di stato e feedback. Per ciascuna uscita per veneziane: Tensione nominale: CC A 24 V ±10 %. Corrente nominale: 6 A. Tipi di carico: Variatori a corrente continua da 24 V. Larghezza dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: Con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

tipo di corrente

DC

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

144 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

4

corrente di inserzione ohmica

6 A

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Attuatore veneziane KNX 4 canali 24V 6A modalità manuale guida DIN TH35 grigio