Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA1531
Cod. Produttore
GWA1531
Cod. EAN
8011564876507

Informazioni di prodotto

ATTUATORE COMANDO MOTORE 1 CH ZIGBEE
Sistemi in radiofrequenza ZigBee® - Sistema a radiofrequenza per il comando e il controllo senza fili basato su tecnologia ZigBee, che offre soluzioni innovative per la riqualificazione degli edifici, riducendo al minimo gli interventi strutturali. ZigBee è un sistema sicuro ed affidabile perché i dati scambiati sono criptati e ogni nodo della rete garantisce sempre la raggiungibilità  tra tutti i dispositivi (rete mesh). I dispositivi ZigBee, che rendono ancora più completa la gamma di soluzioni domotiche di Gewiss, possono essere gestiti con App, tramite smartphone e tablet, grazie allo Smart Gateway.

adatto per interruttore

alimentazione elettrica

230 V AC

numero di relè

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

radiofrequenza

868 MHz

modulazione

FM

numero di comandi

1

Serie

CR_SIST__STAND_ALONE,DOMOTICS

Produttore

Attuatore comando motore 1 canale ZigBee per controllo senza fili domotica edilizia