Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10826
Cod. Produttore
GW10826
Cod. EAN
8034035101113

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco lucido
  • Alimentazione: 100-240 V ac
  • Contatti uscita: 1 NA 16 A 240 V
  • Connessione radio: Zigbee IEEE 802.15.4
  • Grado protezione: IP20
  • Potenza lampade LED: 200 W
  • Funzioni: Misura energia, comando
  • Serie: SMART HOME connessa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

alimentazione elettrica

230 V AC

assorbimento di potenza

9,1 W

numero di relè

1

adatto per interruttore

adatto per pulsante a impulso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

numero di comandi

1

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

Con pulsante

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

con tasto radio

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

ATTUATORE ON/OFF CONNESSO CON MISURA DI ENERGIA - 100-240 V ac 50/60 Hz - NA 16A (AC1) 240 V ac - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART