Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90730
Cod. Produttore
GW90730
Cod. EAN
8011564820838

Informazioni di prodotto

  • Protocollo KNX standard
  • 4 ingressi/uscite universali
  • 4 uscite relè
  • Controllo via APP e touch
  • Integrazione dispositivi ZigBee
  • Compatibile Google Home
  • Serie: Home&Building Pro
  • Adatto soluzioni residenziali

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

10 A

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

4

numero di ingressi digitali

4

Numero moduli DIN

4

carico C

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ATTUATORE ON/OFF - 4 CANALI - 10A - 4 INGRESSI UNIVERSALI - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN