Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN629993
Cod. Produttore
MTN629993
Cod. EAN
3606485011493

Informazioni di prodotto

Att.commutaz KNX da incasso 1x16a

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pensato per commutare un carico tramite un contatto di chiusura. Presenta un accoppiatore bus integrato e morsetti a vite. Il dispositivo è collegato al bus con un terminale di collegamento bus. L'attuatore può essere integrato in una presa a soffitto da 47 mm con un gancio o una scatola a incasso.

grado di protezione (IP)

IP20

carico C

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

tipo di montaggio

incassato

max. corrente di commutazione

16

tensione d’esercizio nominale

230 V

sistema bus EIB/KNX

corrente di dimensionamento

16 A

potenza d’uscita

2700

max. potenza di interruzione

2700 W

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si