Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA108802
Cod. Produttore
108802
Cod. EAN
8055195003116

Informazioni di prodotto

ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V SBW 100°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V SBW è un dispositivo progettato per garantire un controllo elettrico preciso e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo attuatore offre prestazioni eccellenti in applicazioni residenziali e industriali. La sua compatibilità con tensioni di 230V lo rende versatile e adatto a diverse configurazioni. Con un design robusto e funzionale, l'ATTUATORE INTERR.S800 è ideale per chi cerca efficienza e durabilità nel proprio sistema elettrico.

larghezza max. del battente

4000 mm

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

230 V