Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA108800
Cod. Produttore
108800
Cod. EAN
8055195003093

Informazioni di prodotto

ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V CBAC 100°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'Attuatore Interruttore S800 Enc 230V CBAC, un dispositivo progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo attuatore è ideale per applicazioni elettriche domestiche e industriali. Il suo design compatto e robusto lo rende perfetto per l'installazione in spazi ristretti, mentre la tensione di 230V assicura un funzionamento efficiente. Scegli un attuatore che combina tecnologia avanzata e facilità d'uso per soddisfare le tue esigenze elettriche.

larghezza max. del battente

2000 mm

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

230 V