Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'attuatore del ventilconvettore è in grado di controllare un ventilconvettore con fino a 3 velocità ventola e 2 valvole. Può controllare 2 o 4 ventilconvettori a tubo. L'attuatore può essere installato per Installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Ha due ingressi binari flottanti, ad esempio per il contatto finestra e il contatto di livello per il contenitore dell'acqua condensata. Ogni relè ventola ha una capacità di commutazione di 8 A. Il pulsante da premere con il simbolo "più" con il controllo della temperatura ambiente può essere utilizzato per attivare l'attuatore del ventilconvettore. Ad esempio, per il riscaldamento elettrico esiste un relè ausiliario con capacità di commutazione di 16 A. L'alimentazione è CA 230 V ±10 %, 50/60 Hz. Il dispositivo ha una larghezza di 4 moduli, circa 72 mm. Il colore del dispositivo è grigio chiaro.