Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6730-0003
Cod. Produttore
MTN6730-0003
Cod. EAN
3606481029904

Informazioni di prodotto

Attuatore Fan Coil 0-10V SpaceLogic KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo controller per ventilconvettori SpaceLogic KNX di Schneider Electric da 0-10 V è un attuatore che funziona con il tipo di bus KNX. L'IP nominale di questo dispositivo è IP20. Questo attuatore funziona con un sistema bus KNX. Il tipo di montaggio del box utilizzato con questo attuatore è una guida DIN. La sua corrente di uscita è 16 A con relè aggiuntivo. Inoltre, la tensione operativa nominale di questo dispositivo è 110 V-240 V. È privo di sostanze estremamente problematiche al di sopra della soglia. È privo di mercurio.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di uscite

3

Corrente d'uscita max.

16 A

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

grandezza regolante commutante

funzione di protezione valvola

sistema bus radio KNX

modulo bus rimovibile

Min. profondità della presa per apparecchi

61,5 mm

tensione di commutazione

250 ... 250 V

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Attuatore Fan Coil 0-10V SpaceLogic KNX 16A Montaggio su guida DIN IP20