Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48560
Cod. Produttore
48560
Cod. EAN
3303430485605

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: Masterpact NW
  • Tipo prodotto: Assemblaggio attuatore
  • Serie: MasterPact NW
  • Imballo peso: 56 g
  • Dimensioni imballo: 6x9x14,5 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AZIONATORE CONTAT.POS SUPPLEMENTARI48560 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MasterPact NW

Produttore

Attuatore contatti posizioni supplementari per interruttori Masterpact NW bassa tensione Schneider Electric