Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16975.B
Cod. Produttore
16975.B
Cod. EAN
8007352240360

Informazioni di prodotto

Attuatore con 1 uscita a relè bianco

Documentazione tecnica

Attuatore con uscita a relè in scambio 16 A 120-230 V~, bianco - 2 moduli

numero max. di uscite di commutazione

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione d’esercizio nominale

120 V

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza in unità di suddivisione

2

con indicatore a LED

carico C

accoppiamento bus incluso

Produttore

Attuatore con 1 uscita a relè bianco