Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6003-0012
Cod. Produttore
MTN6003-0012
Cod. EAN
3606482046788

Informazioni di prodotto

Attuatore Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX da incasso 2x16A 3in, KNX Secure

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo dispositivo Space.Logic KNX di Schneider Electric è un attuatore per interruttore cieco che funziona con un sistema bus KNX. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con il tipo a filo. 2 è il numero di uscite e la funzione di ingresso funziona in base alla tensione del segnale (SELV). Inoltre, la tensione operativa nominale di questo dispositivo è 230 V. L'IP nominale di questo dispositivo è IP20. La sua corrente nominale è 3. Questo attuatore dell'interruttore delle veneziane è privo di SVHC (sostanze estremamente problematiche). Questo attuatore dell'interruttore delle veneziane è montato a filo. "ERROR:#REF!" L’attuatore dell’interruttore delle veneziane di Schneider Electric è privo di mercurio

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Installazione a incasso

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

3

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

2500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

2

corrente di inserzione ohmica

16 A

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Attuatore Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX da incasso 2x16A 3in, KNX Secure