Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6003-0011
Cod. Produttore
MTN6003-0011
Cod. EAN
3606482046771

Informazioni di prodotto

Attuatore Commutazione SpaceLogic KNX da incasso1x16A 3in, KNX Secure

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo dispositivo Space.Logic KNX di Schneider Electric è una lampada capacitiva alogena, lampade a incandescenza, lampada alogena a bassa tensione con trasformatore ad avvolgimento ed è un attuatore di commutazione funzionante con il tipo di bus KNX. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con il tipo a filo. 16,0 è la corrente nominale. Inoltre, la tensione operativa nominale di questo dispositivo è 230 V e la funzione di ingresso funziona con tensione del segnale (SELV). 1 è il numero di contatti. Ha una frequenza di rete di 50/60 Hz. L'IP nominale di questo dispositivo è IP20. Questo attuatore di commutazione è SVHC (sostanze estremamente problematiche) free.as e heavy metal free, prendersi cura dell'ambiente e della salute. L'attuatore di commutazione Schneider Electric è privo di mercurio

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Installazione a incasso

corrente nominale

16 A

Potenza d'uscita

2500 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

2500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

numero di ingressi digitali

3

max. corrente di commutazione

16 A

numero di ingressi binari

3

carico C

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Attuatore Commutazione SpaceLogic KNX da incasso1x16A 3in, KNX Secure