Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14534.SL
Cod. Produttore
14534.SL
Cod. EAN
8007352345140

Informazioni di prodotto

Attuatore a relè 1M Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-230 V~, Silver

numero max. di uscite di commutazione

1

corrente di dimensionamento

6 A

tensione d’esercizio nominale

120 V

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza in unità di suddivisione

1

con indicatore a LED

carico C

accoppiamento bus incluso

Produttore

Attuatore a relè 1M Silver