Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA104417
Cod. Produttore
104417
Cod. EAN
8055195000801

Informazioni di prodotto

ATTUATORE 415 L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'ATTUATORE 415 L, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo attuatore è realizzato con materiali resistenti, offrendo durabilità e efficienza. La sua classificazione merceologica 050601 lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design innovativo, l'ATTUATORE 415 L è perfetto per chi cerca soluzioni avanzate nel settore elettrico. Scegli un attuatore che combina funzionalità e robustezza per ogni progetto.

larghezza max. del battente

4000 mm

tensione del motore

230 V