Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA1044171
Cod. Produttore
1044171
Cod. EAN
8055195013566

Informazioni di prodotto

ATTUATORE 415 L - 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'Attuatore 415 L è un dispositivo elettrico progettato per operare a 24V, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Questo attuatore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e performance eccellenti. La sua classificazione merceologica lo posiziona tra i migliori nella categoria degli attuatori elettrici. Con un design compatto e funzionale, l'Attuatore 415 L si integra facilmente in diversi sistemi, offrendo un funzionamento fluido e efficiente.

larghezza max. del battente

4000 mm

tensione del motore

24 V