Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE121-00889
Cod. Produttore
121-00889
Cod. EAN
4031026113760

Informazioni di prodotto

Attrezzo pneumatico per KR KR8PNSE

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Strumento in metallo resistente. Pneumatico. Solo per l'applicazione delle fascette KR. Per il tensionamento, il fissaggio e il taglio automatico delle fascette KR. La forza di tensionamento può essere adattata in base alla pressione dell'aria. Anello di supporto per un bilanciatore. L'utensile installa fascette KR8PNSE spinge il pistone rinforzato in fibra di vetro della fascetta KR sul corpo della fascetta bloccandola. Questa operazione garantisce un fissaggio permenente molto resistente.

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio automatico

sforzo di trazione

Regolabile

specificato MIL

Materiale dell'utensile

Metallo

larghezza della fascetta fermacavi

8 ... 8 mm

Serie

KR8PNSE

Produttore

Attrezzo pneumatico resistente per tensionamento, fissaggio e taglio fascette KR8PNSE uso industriale