Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE110-77001
Cod. Produttore
110-77001
Cod. EAN
4031026621791

Informazioni di prodotto

Attrezzo manuale fino a 4.8 EVO7i

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Attrezzo ergonomico. Necessita di poca manutenzione. Tensionamento impostabile a piacere. Tensiona e taglia automaticamente fascette Hellermanntyton con larghezze fino a 4,8 mm. Il corpo dell'attrezzo è in materiale plastico leggero e relisielnte, rinforzato in fibra di vetro. L'utensile manuale tirafascette EVO7i HellermannTyton è stato progettato ergonomicamente per ridurre i rischi di lesioni da stress ripetitivo per gli operatori, aumentando al contempo la produttività. La tecnologia EVO7i Tension/Lock/Cut offre prestazioni, sicurezza e comfort per gli operatori. La i in EVO 7i sta per industriale. Con funzionalità avanzate per prestazioni estese, HellermannTyton continua a fornire gli strumenti preferiti dai produttori. • Testato per oltre un milione di cicli, per prestazioni senza precedenti • Il tensionamento calibrato in fabbrica fornisce risultati costantemente affidabili per applicazioni impegnative • Impugnatura ridotta e standard per mani di dimensioni diverse, in contrasto con un approccio di taglia unica • Lama e frontale sostituibili dal cliente – retrocompatibili con EVO 7 • 12 mesi di garanzia inclusi

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio manuale

sforzo di trazione

Regolabile

specificato MIL

Materiale dell'utensile

Plastica

larghezza della fascetta fermacavi

2,5 ... 4,8 mm

Serie

EVO

Produttore

Attrezzo manuale tirafascette ergonomico EVO7i HellermannTyton per fascette fino a 4,8 mm industriale